Outdoor Products キッズポンチョ 05002313シリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●サイズ:140cm●材質:ポリエステル100% 注文コード69006780 品番5002313
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

OUTDOOR PRODUCTSブランド

仕様●サイズ:140cm●材質:ポリエステル100% アズワン品番65-9968-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする