キッズランドコート 05002305シリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ140cm アズワン品番65-9969-06 注文コード69006868 品番5002305
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はサイズ・アズワン品番など8種類から選べます 他の種類を見る

レインコート
ランドセルコート
ランドセル対応
リュックサック対応

仕様●サイズ:140cm●材質:ポリエステル100% サイズ140cm アズワン品番65-9969-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする