デジタルオーディオケーブル

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(2m) 注文コード69007088 品番8DAC02-TY 2m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は内容量など54種類から選べます 他の種類を見る

AES/EBUデジタルオーディオ信号を使用したデジタルオーディオマルチケーブルです。
110Ωのデジタルオーディオケーブルを使用した、マルチケーブルです。
Dsubコネクタにあわせて開発したスリムケーブルを採用しました。
熱収縮チューブをあらかじめ通してあります。信号名や接続機器名などの表示にご使用いただけます。

形状Dusb25P(オス)-Dusb25P(オス) 長さ(m)2 ねじサイズ【A側コネクタ】M2.6、【B側コネクタ】M2.6 結線【A側コネクタ】単独(アース結線)A、【B側コネクタ】共通(アース結線)B
注意
熱収縮チューブ(透明 50mm) x2 が通してあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする