画像準備中

デジタルオーディオケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) チャンネル数2 注文コード69007630 品番DA202F-2P 100m 青
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品はチャンネル数など3種類から選べます 他の種類を見る

110Ωデジタルオーディオケーブルのマルチケーブルです。
従来品DA202-Pシリーズに比べ、外径を約30%スリム化、質量を約50%軽量化しました。
絶縁体に伝送特性の良い Foamed XLPE (発泡タイプの架橋ポリエチレン) を採用し、スリム化による減衰量増加を最小限に抑えました。
チャンネル識別には、カラー抵抗番号に準拠した識別方法を採用しています。
簡単にほぐせて作業性の良い、スパイラルシールドを採用しています。
ドレン線の内蔵により、わずらわしい端末作業が簡単に行えます。
140mまでのデジタルオーディオ信号の伝送に適します。(AES3 SR48kHz の場合)

質量(kg)6.7/100m 長さ(m)100 ピッチ(mm)よりピッチ:25 チャンネル数2 導体断面積(mm2)0.18(AWG25) 密度シールド:91%以上(横巻) 線間容量(pF/m)【心-心】47、【心・シールド】95 外径(mm)7.7、【ユニット】3 導体構成(本/mm)7/0.18TA 導体抵抗【シールド】3Ω/100m、【心線】11.3Ω/100m 特性インピーダンス(Ω)110 減衰量(dB)5.6/100m(3MHz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする