デジタルオーディオケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(200m) 注文コード 69007666 品番 DA206 200m 青
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

AES/EBU、IECに対応した110Ωのデジタルオーディオケーブルです。
配線時の大小の曲がりにも110Ωのインピーダンスを保つ、PEロッド構造です。
360mまでのデジタルオーディオ信号の伝送に適します。(AES3 SR48kHz の場合)
DA206-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。

質量(kg)7.5/100m 長さ(m)200 ピッチ(mm)よりピッチ:60 導体断面積(mm2)0.56(AWG20) 密度シールド:95%以上 線間容量(pF/m)【心-心】48、【心・シールド】73 外径(mm)7.3 導体構成(本/mm)7/0.32A 導体抵抗【シールド】1.4Ω/100m、【心線】3.3Ω/100m 特性インピーダンス(Ω)110 減衰量(dB)2.6/100m(3MHz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする