デジタルオーディオケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(10m) 注文コード 69007700 品番 DAC10 10m 青
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

AES/EBU 110Ωのデジタルオーディオ信号伝送用です。
XLR3コネクタタイプとNC3タイプがあります。
AES/EBUに対応した、110Ωのデジタルオーディオ信号用です。

形状XLR3(メス)-XLR3(オス) 長さ(m)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする