パッチケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1.5m) 注文コード69007919 品番EC015-X22 1.5m 黒
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は内容量など40種類から選べます 他の種類を見る

ITTキャノン製のXLR型キャノンコネクタを使用したケーブルです。
コネクタは、ITTキャノン製とノイトリック製の2種類をご用意いたしました。
店舗用のディスプレイパッケージもございます。
XLR型キャノンコネクタを使用したケーブルです。
コネクタは、ITTキャノン仕様とノイトリック仕様の2種類をご用意いたしました。
店頭展示に最適なディスプレイパッケージもございます。
EC**-D は店頭表示に最適なディスプレイパッケージ入りです。

形状XLR3(オス)-XLR3(オス) 長さ(m)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする