マイクケーブル200M 黒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(200m) 注文コード69009486 品番L-2T2S 200m 黒
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。
標準的なマイクケーブルです。
編組密度94%以上の高密度編組シールドで電磁波ノイズを防ぎます。
導体は0.08mm極細線を1心あたり60本(L-2E5は30本)使用した撚線構造で耐久性に優れています。

質量(kg)4.6/100m 長さ(m)200 ピッチ(mm)よりピッチ:20 導体断面積(mm2)0.30(AWG23) 密度シールド:94%以上(編組) 線間容量(pF/m)【心-心】60、【心・シールド】106 外径(mm)6 導体構成(本/mm)60/0.08A 線心数2 導体抵抗【シールド】3.1Ω/100m、【心線】6.5Ω/100m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする