VF3_Y_SU - 低ワット仕様/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(01) 1/8 切換方式(1) 2位置シングル 注文コード69009597 品番VF3130Y-5DZE1-01-F
参考基準価格(税別)¥13,040 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は定格電圧・管接続口径・切換方式など32種類から選べます 他の種類を見る
仕様リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付 切換方式(1) 2位置シングル ボディ型式(3) 直接配管形 管接続口径(01) 1/8 定格電圧(V)(5) DC24 ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 ねじの種類(-) Rc ブラケット(F) ブラケット付 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形) リード線取出方法(D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする