メディアコンバータ用電源装置

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69009626 品番MC2U-16PS01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
付属品MC2U-16PS01 ラックマウントキット×2、プラケット×16、ねじ×24、RS-232ケーブル×1、ACコード×2 質量(kg)6.2 使用温度範囲(℃)0〜40 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)443×88×300 最大消費電力(W)70(12V使用時) 保存温度範囲(℃)-20〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする