SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VF3_Y_SU - 低ワット仕様/単体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(4) AC220
管接続口径
(01) 1/8
切換方式
(2) 2位置ダブル
注文コード
69009694
品番
VF3230Y-4MZD1-01N
参考基準価格(税別)
¥15,730
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・切換方式
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
リード線取出し方法:(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
切換方式
(2) 2位置ダブル
ボディ型式
(3) 直接配管形
管接続口径
(01) 1/8
定格電圧(V)
(4) AC220
ボディオプション
(0) パイロット弁個別排気形
ねじの種類
(N) NPT
ブラケット
-
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル
(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm