セイエイ(Seiei)
セイエイ(Seiei)の 両面テープ
セイエイ(Seiei)の 両面テープ一般用途用
イージーオンオフテープ(あとのつかない両面テープ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
69009718
品番
1110472
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
貼って、はがして、また貼れる。あとのつかない両面テープです。
テープ幅(mm)
250
テープ長さ(m)
1.8
基材
発泡ポリエチレン
材質
発泡ポリエチレン
質量(g)
22
寸法(幅W×長さL)(cm)
2.5×180
耐荷重(g)
50(2.5角、平面使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
主なワーク
パーツ