イデアルサービス
イデアルサービスの 非常用トイレ
お得なトイレ凝固剤40回分
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69009833
品番
47604
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
抗菌・消臭タイプのトイレ凝固剤です。使い方は簡単!トイレ・ポータブルトイレ、バケツなどに汚物袋をセットし排泄後に凝固剤を入れるだけ。
使用可能回数
40回分
セット内容
凝固剤×40袋、汚物袋×40枚入
材質
高分子ポリマー
タイプ
個袋
RoHS指令(10物質対応)
対応
吸水量
約500cc(10gにつき)