画像準備中

制御ケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 線心数15 注文コード69010141 品番D102-15ALV 100m 黒
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は線心数・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

ノイズに強く、さらに作業性にも優れています。
ラッピング用配線材です。
新たに 25心 (D102-25ALV) と 37心 (D102-37ALV) がラインアップに加わりました。
25心は24心から、37心は36心から、それぞれ外径のサイズアップなく心数を増やしています。
遮蔽率100%のアルミラップ一括シールドにより電波障害を防ぎます。
ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が容易です。
シースの除去が簡単な引き裂き糸つき。
回線番号の識別は、コア線の絶縁体色とドット/ラインマーキングで行います。(マーキングは回線番号の下一桁を表します)

質量(kg)6.8/100m 長さ(m)100 導体断面積(mm2)0.18(AWG25) 外径(mm)6.5 導体構成(本/mm)7/0.18TAすず一括コート線 線心数15 導体抵抗心線:11.2Ω/100m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする