卓CN盤/卓用フレーム小

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様実装:10W TP2-Bプレート×最大数10枚 注文コード69010220 品番CSW-TF-2/10-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る

レクチャー卓などの側板に取付可能な端子盤フレームです。
TP2-B/TP3-Bサイズのプレートを3〜10枚まで取付可能です。
システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。

仕様実装:10W TP2-Bプレート×最大数10枚 ブラック
注意
TP-Bプレート1枚あたりの幅を1Wと表記しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする