102022 ナップカットS セイエイ(Seiei) 69010743 102022 ナップカットS セイエイ(Seiei) 69010743

ナップカットS

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69010743 品番102022
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

毛玉を取ったら、セーター新品感!!
外出先にも便利なコンパクトタイプ

材質ABS樹脂、合成繊維 質量(g)20 寸法(cm)7×8×0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69010743
2023-02-14
用途:
ニットの毛玉とり
サービス業

電動の毛玉とりに比べて、生地にがっちりくっついて、こそげとる感じです。薄手のニットの細かい毛玉については、ある程度とれるけど生地が全体的に薄くなっていく、といった感じは否めません。大きな目立つ毛玉や、ソファーなどの用途には手軽でしっかり取れていいのかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする