5VS05A-5C 5m ブーツ付 同軸マルチケーブル ブーツ付 カナレ電気 69010999

5VS05A-5C 5m ブーツ付 同軸マルチケーブル ブーツ付 カナレ電気 69010999
5VS05A-5C 5m ブーツ付 同軸マルチケーブル ブーツ付 カナレ電気 69010999

同軸マルチケーブル ブーツ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本(5m)注文コード69010999品番5VS05A-5C 5m ブーツ付
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

75Ω同軸マルチケーブルを使用しました。
回線間の長さの差異による、位相補正作業が軽減されます。
3CFW仕様/5CFW仕様は、低損失な発泡タイプながら、移動用途に使用可能です。

付属品ブーツ仕様5C2VS、圧着式形状BNC(オス)-BNC(オス)長さ(m)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする