データケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻(100m)ペア数18注文コード69011428品番D202A-18P 100m 黒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

ノイズに強く、さらに作業性にも優れています。
外来ノイズを防ぐ一括編組シールド。
はんだ熱に強く、周波数特性に優れた架橋ポリエチレン絶縁体を採用しています。
ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が容易です。
EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。

質量(kg)17.5/100m長さ(m)100ピッチ(mm)よりピッチ:40導体断面積(mm2)0.18(AWG25)線間容量(pF/m)心-心:55外径(mm)11.3、ユニット:2導体構成(本/mm)7/0.18TA線心数36導体抵抗シールド:1Ω/100m、心線:11.2Ω/100m特性インピーダンス(Ω)92シールド編組密度(%)91以上ペア数18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする