ニトムズ
ニトムズの 両面テープ
ニトムズの 両面テープ一般用途用
エコロジカル強力両面テープ粗面用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100巻)
注文コード
69011987
品番
TT0004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
従来のテープとは異なり粘着剤にトルエン等の有機溶剤を使用していない、環境配慮型の両面テープです。無溶剤(匂いが少ない・Co2削減効果)で、パッケージもバイオマスブリスターを使用しております。
色
白
基材
不織布
粘着剤
アクリル系(無溶剤)
特性
強力/両面
主な用途
固定
用途
粗面用の両面テープです。
幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.14
サイズ
20×10
質量(g)
72
長さ(m)
10