3/22より値下げ!現場を応援
ニトムズ
ニトムズの 両面テープ
ニトムズの 両面テープ一般用途用
エコロジカルはがせる両面テープ多用途用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100巻)
注文コード
69011996
品番
TT0002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
値下げ
¥
61,980
バスケットに入れる
従来のテープとは異なり粘着剤にトルエン等の有機溶剤を使用していない、環境配慮型の両面テープです。無溶剤(匂いが少ない・Co2削減効果)で、パッケージもバイオマスブリスターを使用しております。
色
白
基材
不織布
粘着剤
アクリル系(無溶剤)
特性
はがせる/両面
主な用途
多用途・固定
用途
多用途タイプの両面テープです。
幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.16
サイズ
20×10
質量(g)
78
長さ(m)
10