3/22より値下げ!現場を応援

TT0001 エコロジカルはがせる両面テープ多用途用 ニトムズ 69012030 TT0001 エコロジカルはがせる両面テープ多用途用 ニトムズ 69012030

エコロジカルはがせる両面テープ多用途用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100巻) 注文コード 69012030 品番 TT0001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別) 値下げ
46,980

従来のテープとは異なり粘着剤にトルエン等の有機溶剤を使用していない、環境配慮型の両面テープです。無溶剤(匂いが少ない・Co2削減効果)で、パッケージもバイオマスブリスターを使用しております。

基材不織布 粘着剤アクリル系(無溶剤) 特性はがせる/両面 主な用途多用途・固定 用途多用途タイプの両面テープです。 幅(mm)15 厚さ(mm)0.16 サイズ15×10 質量(g)63 長さ(m)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする