セイエイ(Seiei)
セイエイ(Seiei)の 簡易ロック・ガード
マドガチットSP
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
69013044
品番
34277
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
材質
ポリアセタール、合成ゴム、ステンレス
色
ブロンズ
質量(g)
52(1個)
適合サイズ(mm)
26〜40(サッシの窓枠から溝までの幅)
寸法(cm)
3.6×6〜8×3.4
RoHS指令(10物質対応)
対応