セイエイ(Seiei)
セイエイ(Seiei)の 洗濯用品
セイエイ(Seiei)の 洗濯ハンガー
マワ・コンチハンガーZ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(3本)
注文コード
69013078
品番
112503
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
色
シルバー
材質(本体)
特殊塩化ビニルコーティング加工スチール
質量(g)
150(1本)
材質(フック)
ニッケルメッキ加工スチール
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)
17×33×0.8(1本)
RoHS指令(10物質対応)
対応