セイエイ(Seiei)
セイエイ(Seiei)の 洗濯用品
セイエイ(Seiei)の 洗濯ハンガー
マワ・コンチハンガーZ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
69013114
品番
111595
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
色
ゴールド
材質(本体)
特殊塩化ビニルコーティング加工スチール
質量(g)
150(1本)
材質(フック)
ニッケルメッキ加工スチール
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)
17×33×0.8(1本)
RoHS指令(10物質対応)
対応