セイエイ(Seiei)
セイエイ(Seiei)の 洗濯用品
セイエイ(Seiei)の 洗濯ハンガー
マワ・スーパービッグクリップ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69013166
品番
110576
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
色
ゴールド
材質(本体)
特殊塩化ビニルコーティング加工スチール
質量(g)
180(1本)
寸法(cm)
36×16×3(1本)
材質(フック)
スチール(ニッケルメッキ)
RoHS指令(10物質対応)
対応