セイエイ(Seiei)
セイエイ(Seiei)の 洗濯用品
セイエイ(Seiei)の 洗濯ハンガー
マワ・ボディフォーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
色
ゴールド
注文コード
69013227
品番
110574
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,600
この商品は
色・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
ゴールド
材質(本体)
特殊塩化ビニルコーティング加工スチール
質量(g)
190(1本)
寸法(cm)
42×22×3(1本)
材質(フック)
スチール(ニッケルメッキ)