複合VGAケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 仕様使用ユニット:V/2.5CHDユニット x 5、A/MS203 x 1、C/0.2mm2 x 4 注文コード69013239 品番A1V5C4-2.5CHD 100m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ディスプレイ信号の伝送に最適な同軸複合ケーブルです。
VGA信号とVESAEDDC信号(*1)、さらに音声信号まで1本で伝送できます。
映像ユニットに低損失な2.5CHDユニットを採用しています(*2)。
音声ユニットにMS203を採用しました。EDDC信号にもお使いいただけます。
A1V5C4-2.5CHD-EMはシースにJCS規格のエコ材料を使用しています。

仕様使用ユニット:V/2.5CHDユニット x 5、A/MS203 x 1、C/0.2mm2 x 4 質量(kg)22.8/100m 長さ(m)100 導体断面積(mm2)V/0.27 (AWG23)、A/0.31 (AWG23)、C/0.22 (AWG24) 密度シールド:V/アルミラミネートテープ+編組(95以上)、A/横巻(91以上)、C/- 外径(mm)13.7、【ユニット】V/3.8、A/3.5、C/1.24 導体構成(本/mm)V/1/0.59A、A/12/0.18TA、C/11/0.16TA 特性インピーダンス(Ω)V/75、A/-、C/- 減衰量(dB)V:4.1/100m(10MHz)、A:-、C:-
注意
Enhanced Display Data Channelの略。※2)BNCコネクタは BCP-B25HD が取付可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする