曜日別特売
A1V5C4-2.5CHD-EM100m 複合VGAケーブル カナレ電気 69013248

複合VGAケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻(100m)仕様使用ユニット:V/2.5CHD-EMユニット x 5、A/MS203-EM x1、C/0.2mm2 x 4注文コード69013248品番A1V5C4-2.5CHD-EM100m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

ディスプレイ信号の伝送に最適な同軸複合ケーブルです。
VGA信号とVESAEDDC信号(*1)、さらに音声信号まで1本で伝送できます。
映像ユニットに低損失な2.5CHDユニットを採用しています(*2)。
音声ユニットにMS203を採用しました。EDDC信号にもお使いいただけます。
A1V5C4-2.5CHD-EMはシースにJCS規格のエコ材料を使用しています。

仕様使用ユニット:V/2.5CHD-EMユニット x 5、A/MS203-EM x1、C/0.2mm2 x 4質量(kg)22.1/100m導体断面積(mm2)V/0.27 (AWG23)、A/0.31 (AWG23)、C/0.22 (AWG24)密度シールド:V/アルミラミネートテープ+編組(95以上)、A/横巻(91以上)、C/-外径(mm)13.7、【ユニット】V/3.8、A/3.5、C/1.24導体構成(本/mm)V/1/0.59A、A/12/0.18TA、C/11/0.16TA特性インピーダンス(Ω)V/75、A/-、C/-減衰量(dB)V:4.1/100m(10MHz)、A:-、C:-
注意
Enhanced Display Data Channelの略。※2)BNCコネクタは BCP-B25HD が取付可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする