壁CN盤/フレーム裏BOX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合実装:11W TP5-Wプレート×最大数11枚 注文コード69013309 品番CSW-KBFSD-5/11-BOX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は適合など2種類から選べます 他の種類を見る
適合実装:11W TP5-Wプレート×最大数11枚 種別鍵付き、子扉付き(開/閉ストッパー付き)
注意
使用時には扉を閉めてください。接続するプラグ・ケーブルには注意してください。壁用端子盤プレートおよびアダプタプレートまで奥行き93mm※TP-Wプレート1枚あたりの幅を1Wと表記しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする