セイエイ(Seiei)
セイエイ(Seiei)の 洗濯用品
セイエイ(Seiei)の 洗濯ハンガー
マワ・レディースハンガー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
69013342
品番
110566
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
色
シルバー
材質(本体)
特殊塩化ビニルコーティング加工スチール
質量(g)
65(1本)
寸法(cm)
40×20×1(1本)
材質(フック)
スチール(ニッケルメッキ)
RoHS指令(10物質対応)
対応