壁CN盤/壁用フレーム大

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合実装:8W TP3-Wプレート×最大数8枚 注文コード69013406 品番CSW-KBF-3/8-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は適合3種類から選べます 他の種類を見る
適合実装:8W TP3-Wプレート×最大数8枚
注意
取付位置までの奥行き40mmです。※TP-Wプレート1枚あたりの幅を1Wと表記しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする