110206 マワ・人体ハンガー セイエイ(Seiei) 69013516

 

110206 マワ・人体ハンガー セイエイ(Seiei) 69013516
110206 マワ・人体ハンガー セイエイ(Seiei) 69013516
110206 マワ・人体ハンガー セイエイ(Seiei) 69013516

マワ・人体ハンガー

(3件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット(3本)
色ブラック
内容量1セット(3本)注文コード69013516品番110206
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
¥959
色
ブラック
材質(本体)
特殊塩化ビニルコーティング加工スチール
質量(g)
75(1本)
寸法(cm)
40×22×1(1本)
材質(フック)
スチール(ニッケルメッキ)
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69013446
2022-11-28
用途: 洋服の収納
タケウチ絵画教室 様(教育・研究機関)

吊り下げていても肩のライン崩れがなく またずり落ちる事もなく幅もとらないのでとっても気に入ってます。自分の洋服ハンガーは全てこれにしました。

対象商品 : 69013446
2021-09-19
用途: 衣類の整理
その他業種

かさばる衣類をコンパクトに収納するため、レビューを参考に購入しました。シンプルで、人体ハンガーというだけあって型くずれも少なく、おしゃれ感もあります。
ゴールドの10本は入荷待ちでしたが、わりと早く届きました。また追加しようと思います。

対象商品 : 69013464
2019-09-28
用途: 洋服掛け
製造業

しっかりした作りで、シンプルでオシャレでいい感じ!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする