壁端子盤電工BOX4連用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69013528 品番CSW-KBF4SB-2D5-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

汎用の2〜6コ用の埋込型スイッチボックスに取り付け可能なフレームです。

適合実装:5W TP2-Wプレート×最大数5枚
注意
TPプレート取付位置までの奥行き約8mmです。TPプレート1枚あたりの幅を1Wと表記しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする