曜日別特売
16120 レンガ柄 エアコン室外機カバー フリーサイズ セイエイ(Seiei) 69013778

 

16120 レンガ柄 エアコン室外機カバー フリーサイズ セイエイ(Seiei) 69013778
16120 レンガ柄 エアコン室外機カバー フリーサイズ セイエイ(Seiei) 69013778

レンガ柄 エアコン室外機カバー フリーサイズ

(3件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード69013778品番16120
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
材質ポリエステル100%質量(g)140寸法(cm)81×29×55RoHS指令(10物質対応)対応

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69013778
2025-09-22
用途: 自宅で日常使用
製造業

前に購入したものと同じものを発見したので、迷わず購入しました。側面に付いている紐がもう少し長いか、解いてから再度結べるようになっていると便利です。

対象商品 : 69013778
2018-12-23
用途: 室外機の保護保管に使用
農・林・水産業

もうちょっと質感が有れば良かったと思います。作業は簡単に出来ました。

対象商品 : 69013778
2018-07-26
用途: 室外機カバー
不動産業

デザイン性があり、洒落ている。耐久性はこれからに。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする