セイエイ(Seiei)
セイエイ(Seiei)の 掃除用具
セイエイ(Seiei)の ブラシ
セイエイ(Seiei)の 網戸・フィルターブラシ
取替え式あみ戸びっクリーン ハンディタイプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69013972
品番
17641
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥760
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ピンク
材質
ポリエステル、ステンレス、ポリプロピレン
寸法(cm)
32×5
質量(g)
55
耐熱温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応