セイエイ(Seiei)
セイエイ(Seiei)の 洗剤
セイエイ(Seiei)の 洗濯槽クリーナー
洗濯槽快 替用 2包組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69014216
品番
16715
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
液性
弱アルカリ性
材質
ホタテ貝焼成カルシウム100%
質量(g)
33(1包あたり)、正味量:60(30×2)
寸法(cm)
7.7×9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応