セイエイ(Seiei)
セイエイ(Seiei)の 洗剤
セイエイ(Seiei)の 洗濯槽クリーナー
洗濯槽快ドラム洗濯機用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(50g)
注文コード
69014234
品番
16666
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
液性
弱アルカリ性
材質
ホタテ貝焼成カルシウム100%
質量(g)
85(正味量:50)
直径×高さ(cm)
4.8×10.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応