16053 特急じょうご セイエイ(Seiei) 69014338 16053 特急じょうご セイエイ(Seiei) 69014338 16053 特急じょうご セイエイ(Seiei) 69014338 16053 特急じょうご セイエイ(Seiei) 69014338

特急じょうご

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード69014338 品番16053
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥560
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質メタクリル樹脂 オレンジ、透明 質量(g)35 適合ボトル口径(Φmm)ペットボトル・28(40不可) 寸法(cm)直径9.5×11.6×10.5 耐熱温度(℃)(耐冷)-20〜80 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69014356
2018-02-12
用途:
廃油処分
たわらや 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ペットボトルに移す時に使いますが 想像以上にはまる部分がきやしゃなのでどの位もつか多少の不安は残ります あと 特急なのかわかりませんがなんとなく早いかなという程度なので 特急の文字は過大ではと 個人的には思います

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする