壁用端子盤フレーム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合実装:6W TP2-Wプレート×最大数6枚 注文コード69014481 品番CSW-KBFSD2-3020-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は適合2種類から選べます 他の種類を見る
適合実装:6W TP2-Wプレート×最大数6枚 材質SPCC 寸法(mm)t1.6
注意
TP-Wプレート1枚あたりの幅を1Wと表記しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする