カナレ電気
カナレ電気の デスク・テーブル
カナレ電気の デスク周辺用品
カナレ電気の サーバーラック
壁用端子盤フレーム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
実装:3W TP2-Wプレート×最大数3枚、裏ボックス:3コ用スイッチボックス(カバー付き)※DS4913など
注文コード
69014508
品番
CSW-KBFUDK3SB-2D3-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
汎用の埋込型スイッチボックスに対応した縦開き扉付きのフレームです。
プッシュ錠により、施錠に対応します。
扉の取手加工により、開扉しやすくしました。
適合
実装:3W TP2-Wプレート×最大数3枚、裏ボックス:3コ用スイッチボックス(カバー付き)※DS4913など
取付方式
プッシュ錠付き
有効寸法(mm)
W138×H73.5×D55.5
注意
TPプレート取付位置までの奥行き約16mmです。TPプレート1枚あたりの幅を1Wと表記しています。DS の型名はパナソニック株式会社 エレクトリックワークス社の製品となります。右端は専用ブランクプレートを取り付けてあります。こちらは標準TP2プレートに換装はできません。