ストレートランスガン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69016039 品番MV925-SW-P-LNC-40CM
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

業務用高圧洗浄機用ストレートランスガン。塗装業など足場で作業する場合にショートガン、トラック洗車などロングガンが多く使用されてます。
ランスはステンレス(SUS304)を使用
ホース接続部スイベル(ホース寄り戻し)
レバーロックピン付
いけうちノズル(サイズ:1549)
型番の長さ表記はランスの長さです。
(ガンを含めた全長ではありません)

サイズイン側3/8(3分)、アウト側1/4(2分) 吐出量(L/min)25 ノズル1549 噴射角度15 耐熱温度(℃)150 耐圧力(MPa)31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする