※使用例
馬印
馬印の 標示スタンド・立札
馬印の メッセージスタンド
サインスタンド
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
本体:スチールクロームメッキ仕上げ 上部支柱:ICSパイプ
注文コード
69016170
品番
JVS70
参考基準価格(税別)
¥34,700
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
スッキリした掲示を!
用途
サインスタンド
材質
本体:スチールクロームメッキ仕上げ 上部支柱:ICSパイプ
幅(mm)
400〜750まで対応
寸法(mm)
パネルは含まれておりません。パネルサイズ:厚さ30まで対応。
仕様1
トップキャップ(落とし込みタイプ)
総高さ(mm)
965〜1635
製品サイズ(mm)
317×403×260〜1500
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません