※使用例

JVS90 サインスタンド 馬印 69016188 JVS90 サインスタンド 馬印 69016188

サインスタンド

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質本体:スチールクロームメッキ仕上げ 上部支柱:ICSパイプ 注文コード69016188 品番JVS90
参考基準価格(税別)¥37,400 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は仕様・材質など7種類から選べます 他の種類を見る

スッキリした掲示を!

用途サインスタンド 材質本体:スチールクロームメッキ仕上げ 上部支柱:ICSパイプ 幅(mm)700〜1200まで対応 寸法(mm)パネルは含まれておりません。パネルサイズ:厚さ30まで対応。 仕様1トップキャップ(落とし込みタイプ) 総高さ(mm)965〜1635 製品サイズ(mm)317×403×260〜1500
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする