馬印
馬印の 標示スタンド・立札
馬印の フロアサインスタンド
馬印の 屋内用 フロアサインスタンド
フロアユニスタンド
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
グリーン
注文コード
69016696
品番
868-46AG
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
パッと置くだけで簡単に表示できます。
折りたたみ可能です。
用途
サイン
材質
本体:ポリプロピレン、ステッカー:PVCステッカー(両面表示)
寸法(mm)
標示ステッカー:W257×H417
色
グリーン
製品サイズ(mm)
300×37×680
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません