CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の マット
CONDOR(山崎産業)の 泥落しマット・泥除けマット
VCハードマット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69016791
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
泥や雪を書き出すワイヤー&ブラシ
バックヤードや出入り口で活躍します。
用途
玄関やバックヤード・建物の出入り口に
種別
S
材質
ブラシ/ポリプロピレン、枠・鉄線/スチール
幅(mm)
500
サイズ
S
高さ(mm)
28
質量(g)
1510
奥行(mm)
350