CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の バス用品
CONDOR(山崎産業)の バスマット/スノコ
コンドル サラ&カラ バスマット干しボードECO
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69016818
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
パッと立ててすぐ干せる!
ジメジメしたバスマットも床もカラッと快適に!
凹凸面と通気口で抜群の通気性です
用途
バスマット用スノコ
種別
M
材質
ベース:ポリプロピレン(再生ポリプロピレンも使用)、滑り止め:熱可塑性エラストマー
幅(mm)
670
サイズ
M
高さ(mm)
12
質量(g)
820
奥行(mm)
500