USBケーブル A-C USB2.0準拠 認証品 タイプC スマートフォン タブレット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69017253 品番 MPA-AC10BK
参考基準価格(税別)¥1,307 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。

ケーブル長(m)1.0※コネクタ含まず ブラック コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス 仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ 規格USB2.0規格準拠 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど 対応【USB Power Delivery】× プラグ金メッキピン シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480※理論値 ケーブル太さ(mm)3.2 パッケージブリスター+紙台紙

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
車内でのスマホの充電
教育・研究機関

車内のUSB電源ソケットからスマホへ充電する時用として購入しました。車内でケーブルが長いと邪魔になるので、できるだけ短いものを思い探していました。短い故にケーブルの端子も見つけやすいし、充電中も目立たなくていいですね。

2025-07-03
用途:
スマホ用
TES 様

スマホとの通信や充電に使用したが全く問題なし
もう少し柔軟性があればもっと良かったが実用上は問題なし

対象商品:
69017278
2022-05-07
用途:
携帯充電&写真取込用
学校法人岸野学園 様 (教育・研究機関)

線が柔らかく長さも長く使い易い。これに耐久性が備わると更によい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする