コンパクトスピーカー/4W/USB電源

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69018382 品番MS-P08UWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,280
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンセント不要!手軽なPCスピーカー

入力端子Φ3.5mmステレオミニジャック 材質(エンクロージャ)樹脂 ホワイト 質量(g)約360 形式(エンクロージャ)バスレフ型 電源DC+5V(500mA以上) (USB) 最大出力(W)実用:4(2.0+2.0) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×74×82 保証期間6ヶ月 再生周波数帯域(Hz)180-20 ケーブル長(cm)電源USB&スピーカー接続ケーブル:約133(ボリュームダイヤル部含む) スピーカー部インピーダンス(Ω)4 スピーカーサイズ(mm)Φ50 サラウンド2.0ch

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69018382 MS-P08UWH 12327641 MS-P08U2BK PC スピーカー 有線 音声Φ3.5mm 電源USB-A 小型 ステレオ 最大出力4W(2W+2W) ボリュームコントローラー付 エレコム PC スピーカー 有線 音声Φ3.5mm 電源USB-A 小型 ステレオ 最大出力4W(2W+2W) ボリュームコントローラー付 エレコム 1個 1,798 税込1,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:581

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69018373
2023-11-01
用途:
MP3等の再生など
寺田デンキ 様

サイズ、音量及び音質は満足していますが、音量ボリュームの他に出来ればトーンボリュームがあればと感じています。決して音質が悪いわけではありませんが、欲を言えばの話です。

対象商品:
69018382
2023-05-20
用途:
ノートPCに。
医療・福祉・介護関連業

安価な割に音質は上々。
ただ、スピーカーを左右に分ける配線が短すぎて驚きました。製造上のミスかと思ったくらいです。
新品なのに抵抗ありましたが、そのままでは左右に分けて使用することができなかったため、配線カバーをカッターで切りましたが、途中で歪んでしまい、配線が一部剥き出しになっています。
性能はとても良かったので、配線部分の改善をお願いしたいです。

2人が参考にしています
対象商品:
69018382
2023-03-11
用途:
Web講習や会議

小さいのに音質も良く、ボリューム調整機能も付いていて価格も高くなく大満足です。
スタイルもオシャレな感じで非常にスマート

2人が参考にしています
対象商品:
69018373
2022-01-07
用途:
パソコン教室で使用
教育・研究機関

電源不要で、大きさもコンパクト。手元でボリュームを変えられ、とても使いやすいです。

対象商品:
69018373
2021-11-08
用途:
パソコンのスピーカー
有限会社山本組 様

この価格で、このくらいの音量なら全く問題なしです。手元で音量調整が出来るのが良いです。

対象商品:
69018382
2021-05-21
用途:
パソコンで動画を見たり、楽曲を聞く時。
花ねこ 様 (製造業)

小さくて場所を取らないし、綺麗です。USBなので電源コード不要なのが便利です。部屋を移動するときも、一緒に持って行けます。
音にも満足です。

対象商品:
69018373
2020-03-30
用途:
Web会議
超電導センサテクノロジー株式会社 様

Web会議用のスピーカーとして使用。音が明瞭なので、英語での会議でも相手の声が聞き取りやすく、重宝しています。

対象商品:
69018373
2020-12-11
用途:
PC用スピーカー
教育・研究機関

コスパもよく特に問題なく使用できています。
USB電源さえあれば、すぐに使用できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする