エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの スマホストラップ
エレコムの カールコードストラップ
スマートフォン用ストラップ/クリップ(高耐久)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69018592
品番
P-STCS50BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
断線や劣化に強い高耐久モデル!ステンレスワイヤーを採用し、金属クリップでしっかり挟まるクリップストラップ。
色
ブラック
材質
ストラップ本体:ポリウレタン、ステンレス、ポリアセタール/クリップ部:鉄
長さ(mm)
全長:約210(松葉部含む)、ストラップの長さ(最大):約500