エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの スマホストラップ
エレコムの カールコードストラップ
スマートフォン用ストラップ/クリップ(高耐久)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69018608
品番
P-STCS70BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
断線や劣化に強い高耐久モデル!ステンレスワイヤーを採用し、金属クリップでしっかり挟まるクリップストラップ。
タイプ
カールコード式
色
ブラック
材質
ストラップ本体:ポリウレタン、ステンレス、ポリアセタール/クリップ部:鉄
全長(mm)
約245(松葉部含む)、ストラップの長さ(最大):約700
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69018608
P-STCS70BK
23608917
P-STCM70BK
スマートフォン用ストラップ クリップ(金属)
エレコム
1個
¥
899
税込
¥
989